Bittartó

Cikkszám: 2260X/10N
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2260X/10N
EAN / GTIN 4000896147601
Gyártó száma 2260X/10N
L-szám L60140 5055

Leírás

Leírás:

  • A ″mobil eszköztár″ minden esetben
  • 10 rozsdamentes acél csavarhúzó betétek (bit) :
    • 2x a hatlapfejű csavarokhoz 2204X-4 ∙ 2204X-5
    • 2x a 2215X-PH1 ∙ 2215X-ph2 csillagfejű csavarokhoz
    • 2x Pozidriv csavarokhoz (PZ) 2216X-PZ1 ∙ 2216X-PZ2
    • 2x belső TORX® csavarokhoz 2223X-T20 ∙ 2223X-T25
    • 1x csatlakozó/hosszabbító 2239-1 (60 mm)
    • 1x bites tartó 2260
  • Nagyon praktikus
  • Bárhol használható
  • Nincsenek kiálló csúcsok – nincs sérülésveszély
  • Bármilyen zsebben elfér
  • Hatszög, üreges 6,3 =1/4
  • Magazin,
    6,3 = 1 / 4 db külső hatszöggel
    és adapterrel fúrókhoz és vezeték nélküli csavarhúzókhoz, vagy a műanyag tártartóba csavarhúzókarként való beillesztéshez
  • Műanyag fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 147,5 mm
  • Eszközök száma: 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz