Görgős munkapad 1,25 m széles

Cikkszám: 2259001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 2259001
EAN / GTIN 4010886884881
Gyártó száma 2259001
L-szám L60160 6470
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

  • Karosszéria:
  • acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színben
  • 30 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással kiegészítőleg védi
  • Nagy tárolóhely polccal és ajtóval
  • Személyek biztonsága a sarokvédelem révén
  • Szekrények:
  • Központi zárás hengerzárral
  • 1 XL fiók (Sz 1055 x D 400 mm), 8 széles fiók (Sz 640 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
  • Biztonságos zárás fiókonként, egykezes működtetés
  • Golyóscsapágyazott vezetősínek
  • Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (egyenként is kapható)
  • Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nehézfiók 60 kg
  • GEDORE nagy teherbírású kocsi:
  • Teljes teherbírás 1000 kg, mozgó üzemben 750 kg
  • 2 GEDORE nagy teherbírású görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
  • 2 GEDORE könnyű görgős csapágyazású görgő (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
  • GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja: sima futást, manőverezhetőséget és iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
  • Kiegészítők:
  • Horganyzott acéllemezből készült hosszanti (LT) és keresztirányú (QT) elválasztóelemek
  • Előnyök:
  • R 1504 XL-L számú hátsó panellel bővíthető
  • Más fiókváltozatok kérésre
  • különleges színek és változatok kérésre
  • Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 985 mm x 1.250 mm x
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 9
  • Munkamagasság: 985
  • Munkalap mérete [metrikus]: 1250 x 550 x 30 mm
  • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
  • A zárás típusa: Központi zárás hengerzárral
  • Fix görgők átmérője [2x]: 200
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
  • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 1.250 mm
  • Teljes magasság [mm]: 985 mm
  • Teljes mélység [mm]: 630 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Fiók típusa: 1x 1. típus, magasság = 75 mm extra széles
  • 7x 2. típus, magasság = 67 mm
  • 1x 3. típus, magasság = 137 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: nincs
  • Polcok száma: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz