WNEU 080608 EN-GL, PR1525, Típus: UNI

Cikkszám: 225630 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    32,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    27,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNEU 080608 EN-GL
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,15 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225630 UNI
EAN / GTIN 4960664648979
Gyártó száma TLB09313

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú váltólapka 6 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.
Köszörült kivitel a lényegesen magasabb felületminőség érdekében.

Felhasználás:

A GL geometria a köszörült kivitel és a síkvágóél következtében jó felületminőségekhez alkalmas.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.