LOMU...04ER-GM, PR1525, Váltólapka méret: 10

Cikkszám: 225220 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOMU...04ER-GM
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 mm - 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225220 10
EAN / GTIN 4960664674794
Gyártó száma TLB04340

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae=0,3 x D.