Adapter

Cikkszám: 2250-1
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2250-1
EAN / GTIN 4000896015443
Gyártó száma 2250-1
L-szám L60140 1221

Leírás

Leírás:

  • Belső négyszög 6,3 =1/4→ belső hatszögprofil 6,3 =1/4
  • Belső négyzetes és belső hatszögleKarosszéria szintező dugókulcsok
  • Rugós zárral a bitek biztonságos rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
  • Méretek / hosszúság: 23,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz