Klasszikus összecsukható fogantyú cserélhető pengékhez PB 225

Cikkszám: 225.A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225.A
EAN / GTIN 7610733044207
Gyártó száma PB 225.A
L-szám L60060 1197

Leírás

Leírás:

  • klasszikus összecsukható markolat, a különböző pengeprofilok gyors és egyszerű cseréje
  • cserélhető pengékhez PB 225, ″Click″ zárral
  • markolat: egyenes állás a normál csavarozáshoz, összecsukva a legnagyobb nyomatékok alkalmazásához
  • normális csavarhúzó és karos markolat egyben

Jellemző:

  • Átmérő: 29 mm
  • Cserélhető penge: Igen
  • Teljes hossz: 170 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz