Munkapad 1,5m

Cikkszám: 2245
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2245
EAN / GTIN 3148517242364
Gyártó száma 2245
L-szám L60130 7929
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A munkalap hossza: 1,5 mA munkalap szélessége: 750 mmMagasság: 860 mm40 mm vastag munkalap kezelt, többrétegűen ragasztott bükkfábólFixálási lehetőség fiókos tárolóhoz 2235.AT

Jellemző:

  • H [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • D [mm]: 1500
  • [kg]: 59.5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz