BitE-doboz - csavarhúzókészlet

Cikkszám: 2240N/51
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2240N/51
EAN / GTIN 4000896187607
Gyártó száma 2240N/51
L-szám L60140 3304

Leírás

Leírás:

  • A bitek eltolása (keresztben) rendkívüli helymegtakarítást eredményez a bitek dobozának felső és alsó részén
  • Hosszú távú rögzítőkonzol a bitek számára a biztonságos és biztonságos illeszkedés és a gyors hozzáférés érdekében
  • Az egyes bitverziók és -méretek egyértelmű azonosítása
  • A rendelkezésre álló tárolóhely optimális kihasználása kis méretekkel
  • A speciálisan kifejlesztett csuklópánt-kialakítás lehetővé teszi a bittartó jobb oldali (90°) és teljesen nyitott (180°) elhelyezését. Ez jobb láthatóságot és gyorsabb hozzáférést biztosít a felhasználó számára
  • Műanyag doboz
  • Kimenet: POZIDRIV profil PZ, hatlapú üreges 6,3 (1/4 hüvelyk), kereszthornyos profil pH, szabotázsbiztos TORX® profil, belső hatlapú profil, résprofil, TORX® profil belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Méretek / hosszúság: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,39 kg.
  • Eszközök száma: 51

Tartalom:

  • 2204N-2
  • 2204N-2.5
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2239N-6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz