1/4″ Dugókulcs ipari változat 10 mm

Cikkszám: 22400M 10mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22400M 10mm
EAN / GTIN 4991644600045
Gyártó száma 22400M 10mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 22 mm
Dimenzió D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Hosszúság: 7,7 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 10 mm
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz