Adapter

Cikkszám: 2239N-6
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2239N-6
    EAN / GTIN 4000896238934
    Gyártó száma 2239N-6
    L-szám L60140 4877

    Leírás

    Leírás:

    • A meghajtó hatlapú, polírozott
    • Bajonettzárral a bit biztonságos rögzítéséhez
    • DIN 7427-B, ISO 1173
    • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
    • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
    • Méretek / hosszúság: 60 mm
    • Kézi működtetéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz