HatszögleKarosszéria szintező 6,3 (1/4 hüvelyk) bit tartó hosszabbító

Cikkszám: 2239-9
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2239-9
EAN / GTIN 4000896249343
Gyártó száma 2239-9
L-szám L60140 5750
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Bármely 6,3 = 1/4 hüvelyk méreKarosszéria szintező hatlapú foglalathoz illeszthető
  • Extra hosszú szár az alacsonyan fekvő szerelvényekhez szűk munkaterületeken
  • Mágneses erő: 1000 g egyenként
  • Mágnessel a biztonságos bittartáshoz
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
  • Méretek / hosszúság: 212 mm
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz