Adapter

Cikkszám: 2238-1
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2238-1
EAN / GTIN 4000896063741
Gyártó száma 2238-1
L-szám L60140 2644

Leírás

Leírás:

  • Csatlakozó dugókulcs betétek
    , szögletes, 6,3 =1/4(DIN 3120 – A 6,3) és
    kezelőszerszámok Híváshatszög, üreges 6,3 =1/4″,
    (ISO 1173-e 6,3)
  • Golyós zárral
  • Felület: Polírozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz