Csavarkulcs laza

Cikkszám: 2233665
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerelőkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2233665
EAN / GTIN 4017981005418
Gyártó száma 2233665
L-szám L60160 2270
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Csavarkulcs az Euro-kúp csapszegblokkok meghúzásához és meglazításához bütykös és hatszögletű csavaros csatlakozással SW 30 mm
Rövid, lapos kialakítás racsnis funkcióval
Sarok vagy átmenő csapszegblokkok gond nélkül meghúzhatók rövid racsnis mozdulatokkal a radiátor alatt
Fogas a fejoldalon 1/2″-es hosszabbításhoz. A hosszabbító fogantyúként szolgál, és egyúttal nagyobb nyomatékot biztosít
Szélső rögzítési lehetőség az 1/2″-os hosszabbítóhoz a radiátor előtti racsnival való munkavégzéshez
Megerősítési lehetőség a 3801-es számú Combi lépéskulcshoz a 3/4″-os csatlakozóbimbó becsavarásához
DBGM (Német Szövetségi Hasznos Modell).

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 130 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz