PNMG 1106XNEN-GM, PR1525, Típus: GG

Cikkszám: 223310 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNMG 1106XNEN-GM
Típus GG
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Síkvágóél 2 mm
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223310 GG
EAN / GTIN 4960664732906
Gyártó száma TLB05200

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.
GM - Általános felhasználás.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.