Vágókorong 300x3,5x22,23 mm egyenes A30 BASIC acél

Cikkszám: 223037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 223037
    EAN / GTIN 9003172230375
    Gyártó száma 223037
    L-szám L50190 5

    Leírás

    Leírás:

    A benzinleválasztó Basic vágótárcsa egy univerzális szerszám nagy acél keresztmetszetek vágásához. Akár professzionális, akár DIY, ez a vágótárcsa lehetőséget kínál arra, hogy új kedvenc eszközévé váljon. Ez a költséghatékony vágószerszám megkönnyíti a munkát és megbízható eredményeket biztosít. Robusztus felépítésének és nagy vágási hatékonyságának köszönhetően ez a vágótárcsa tökéletes otthoni vagy építési munkákhoz.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 41H vágótárcsa EGYENES, szőtt.
    • Gabonaméret: 30.
    • Vs/max: 80 m/s
    • Anyagalkalmasság: Acél
    • Termékcsalád: BASIC
    • Specifikáció: A30S-BFBSTEEL
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 3,5 x 22,23 mm
    • Átmérő: 300 mm
    • Vastagság: 3,5 mm
    • Furat: 22,23 mm
    • Szerszám: Power cutter

    Előny:

    • A termék rövidebb leválasztási időt biztosít alacsony erővel
    • Jó szerszámélettartam és stabilitás
    • Nagy teljesítményű (több mint 5 kW) álló gépekhez is alkalmas

    Felhasználás:

    • Acél megmunkálásához
    • Vágóprofilokhoz, szilárd anyagokhoz és nagy keresztmetszetekhez
    • A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz