Választék marófúrókhoz, 25 db.

Cikkszám: 222A.TJ25
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222A.TJ25
EAN / GTIN 3148511506929
Gyártó száma 222A.TJ25
L-szám L60130 1281

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acélhoz 800 MPA-ig, rozsdamentes acélhoz, szürke öntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez.

Jellemző:

  • d max. [mm]: 1 - 13
  • Tartalom: 25
  • Méretek [mm]: 190 x 110 x 54
  • [kg]: 1.390

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz