Fúró, maratott 9 mm

Cikkszám: 222A.T9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222A.T9
EAN / GTIN 3148511506783
Gyártó száma 222A.T9
L-szám L60130 10082

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acélhoz 800 MPA-ig, rozsdamentes acélhoz, szürke öntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez.

Jellemző:

  • d [mm]: 9.0
  • L [mm]: 127
  • [g]: 50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz