Fúró, maratott 4,2 mm

Cikkszám: 222A.T4.2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222A.T4.2
EAN / GTIN 3148511506622
Gyártó száma 222A.T4.2
L-szám L60130 8980

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acélhoz 800 MPA-ig, rozsdamentes acélhoz, szürke öntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez.

Jellemző:

  • d [mm]: 4.2
  • L [mm]: 75
  • [g]: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz