Fúró, maratott 2,5 mm

Cikkszám: 222A.T2.5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222A.T2.5
EAN / GTIN 3148511506530
Gyártó száma 222A.T2.5
L-szám L60130 6727

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acélhoz 800 MPA-ig, rozsdamentes acélhoz, szürke öntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez.

Jellemző:

  • d [mm]: 2.5
  • L [mm]: 57
  • [g]: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz