Fúró, maratott 11,5 mm

Cikkszám: 222A.T11.5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 222A.T11.5
    EAN / GTIN 3148511506868
    Gyártó száma 222A.T11.5
    L-szám L60130 10427

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Acélhoz 800 MPA-ig, rozsdamentes acélhoz, szürke öntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez.

    Jellemző:

    • d [mm]: 11.5
    • L [mm]: 142
    • [g]: 90

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz