Disc de debitat 125x2,5x22,23 mm drept A30Q BASIC oțel/inoxidabil

Cikkszám: 222998
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Tip produs Disc de debitat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222998
EAN / GTIN 9003172229980
Gyártó száma 222998
L-szám L50190 31

Leírás

Descriere:

Basic 2in1 disc de debitat este instrumentul perfect pentru toate sarcinile de separare. Indiferent dacă tablă, profile, țevi, tije sau material solid din oțel sau oțel inoxidabil, cu acest disc de debitat sunteți bine servit. Construcția robustă și performanța fiabilă fac din acest instrument alegerea perfectă atât pentru pasionații de bricolaj, cât și pentru profesioniști. Efectuați lucrările de tăiere mai rapid și mai eficient cu lama Basic 2 în 1.

Caracteristică:

  • Formă: 41 disc de debitat DREPT, țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A 30 Q- BF
  • Dimensiune (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 2,5 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică permite lucrul pe oțel și oțel inoxidabil
  • Tăiere confortabilă și cu burr scăzut, cu o durată de viață bună
  • Ore de lucru scurte datorită eficienței bune de tăiere

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități ale oțelului și oțelului inoxidabil
  • Pentru tăierea foilor, profilelor, țevilor, tijelor și materialului solid

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și bavuri minime
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Pentru separarea oțelului și a oțelului inoxidabil
  • Eficiență ridicată de tăiere

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz