BASIC* 2in1 vágókorongok 100 x 2,5 x 16 mm A 30 Q- BF

Cikkszám: 222996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 222996
    EAN / GTIN 9003172229966
    Gyártó száma 222996

    Leírás

    Leírás:

    A Basic 2in1 vágótárcsa tökéletes eszköz minden szétválasztási feladathoz. Nem számít, hogy fémlemez, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült szilárd anyag, ezzel a vágótárcsa-vel jól kiszolgálják. A robosztus konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt az eszközt tökéletes választássá a barkácsolás szerelmesei és a szakemberek számára egyaránt. A Basic 2 az 1-ben pengével gyorsabban és hatékonyabban végezheti el vágási munkáját.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
    • Gabonaméret: 30.
    • Vs/max: 80 m/s
    • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
    • Termékcsalád: BASIC
    • Specifikáció: A 30 Q-BF
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 2,5 x 16 mm
    • Átmérő: 100 mm
    • Vastagság: 2,5 mm
    • Furat: 16 mm
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A kémiai tisztaság lehetővé teszi az acél és a rozsdamentes acél megmunkálását
    • Kényelmes és alacsony sorjázású vágás jó élettartammal
    • Rövid munkaidő a jó vágási hatékonyságnak köszönhetően

    Felhasználás:

    • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
    • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

    Ajánlás:

    • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
    • 2,0–3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében

    Különlegességek:
    • Acél és rozsdamentes acél elválasztásához
    • Magas vágási hatékonyság

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz