Köszörűkorong 100x6x16 mm A30Q BASIC acél/rozsdamentes acél, kurblival

Cikkszám: 222854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222854
EAN / GTIN 9003172228549
Gyártó száma 222854

Leírás

Leírás:

A Basic 2in1 nagyoló korong for sarokcsiszoló ideális a gyors és kényelmes csiszolási munkákhoz. Ami ezt a nagyoló korong-t annyira egyedivé teszi, az az eszköz ferde és meghatározott ″comfort start″ éle. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kellemes kezdést érjen el a csiszolás-val, és többször is növeli a munka kényelmét. Ez a tárcsa univerzálisan használható különböző acél és rozsdamentes acél minőségű felület- és élcsiszoláshoz, és nem hiányozhat egyetlen szerszámos láda-ben sem.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 72 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A 30 Q-BF
  • Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 100 x 6 x 16 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 6 mm
  • Furat: 16 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Gyors és kényelmes munkavégzés sok erőfeszítés nélkül
  • Univerzálisan használható
  • a comfort start kellemes kezdést biztosít a csiszolás számára, és növeli a munka komfortérzetét

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségű felület- és élcsiszoláshoz, különösen csővezeték-építéshez és kiterjedt csiszolás-hez

Ajánlás:

  • 4 és 4,3 mm vastagság nagy csiszolás esetén
  • 6 mm vastagság durva csiszoláshoz
  • 8 mm-es vastagság nagyoláshoz és további élettartammal

Különlegességek:
  • Gyors és kényelmes munkavégzés
  • Univerzálisan használható
  • ″comfort start″ a kellemes kezdéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz