Van alternatíva erre a termékre

PNMU 1205 ANER-GM GG

Cikkszám: 222816 GG
Kedvezmény
27,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNMU 1205 ANER-GM
Típus GG
Minőség PR1210
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,11 − 0,44 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222816 GG
EAN / GTIN 4960664602605
Gyártó száma TKA05050

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.