Dugókulcs 1/2″ rövid, 18 mm

Cikkszám: 2225921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2225921
EAN / GTIN 4010886932674
Gyártó száma 2225921
L-szám L60160 4546

Leírás

Leírás:

SW 18,95 mm-es külső hatszöghajtással
1993 U-20 SK számú fordítható racsnival való használatra
A DIN 3124 szerinti nyomatékok meghaladhatók
GEDORE acél 42CrMo4, krómozott
GEDORE acél 42CrMo4, krómozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 18,9 mm
  • Beillesztési hossz: 31,0 mm
  • Betét Ø 1: 25,5 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 11,0 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 25,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 31 mm
  • Anyag: Króm-molibdén acél 42CrMo4
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 18
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz