Finom és polírozó korong 150x20x32 mm C150 acél/rozsdamentes acél/HSS/HM

Cikkszám: 22257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22257
EAN / GTIN 9003170222570
Gyártó száma 22257
L-szám L50140 723

Leírás

Leírás:

A tárcsa puha rugalmas specifikációja optimálisan követi a munkadarab körvonalait, és nem változtatja meg a felület geometriáját. Használható polírozáshoz, finom csiszoláshoz, effekt csiszoláshoz, sorjázáshoz, szőnyegekhez és hámozáshoz, de nem alkalmas nagy sorjakhoz és nagy köszörülési kapacitásokhoz.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 150.
  • Vs/max: 20 m/s
  • Anyagalkalmasság: Öntöttvas, HSS, rozsdamentes acél, keményfém, acél
  • Specifikáció: C 150 - BE16
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 20 x 32 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Egyszerű profilalkotás
  • Egyenes és sekély profilokhoz

Felhasználás:

  • Polírozáshoz, finomcsiszoláshoz, effekt csiszoláshoz, sorjázáshoz, csiszoláshoz és hámozáshoz acélon, HSS-en, rozsdamentes acélon, keményfémen és öntöttvason

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz