Bit

Cikkszám: 2224-T50
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2224-T50
EAN / GTIN 4000896015184
Gyártó száma 2224-T50
L-szám L60140 1225

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 8 (5/16 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T50
  • Méretek / hosszúság: 35 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
  • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
  • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
  • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
  • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
  • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz