{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOMT140514-ER-FL | |
Típus | S | |
Sarokrádiusz | 1,4 mm | |
Minőség | CA6535 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 3 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,2 − 1,2 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Váltólapka méret | 14 | |
Lapkavastagság E | 5,56 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 222092 14 | |
EAN / GTIN | 4960664708284 | |
Gyártó száma | TMA05620 |