• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Marólapka SOMT......ER-FL, nagy előtolású maróhoz, PR1510, Típus: 10

Cikkszám: 222090 10
Kedvezmény
17,41 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT100420-ER-FL
Típus GG
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség PR1510
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3 mm
Előtolás fz / fog 0,5 − 2 mm
Cserék / élek száma 4
Váltólapka méret 10
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222090 10
EAN / GTIN 4960664708079
Gyártó száma TLA05606

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A (felülethez igazodó) FL geometria a legjobb választás alacsony teljesítményű gépeken végzett nagyoláshoz.
Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.