{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOMT140514-ER-FL | |
Típus | INOX | |
Sarokrádiusz | 14 mm | |
Minőség | PR1835 | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Programozási rádiusz ha ap max | 3 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,5 − 1,8 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Váltólapka méret | 14 | |
Lapkavastagság E | 556 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 222089 14 | |
EAN / GTIN | 4960664029372 |