SOMT....20ER-LD 14

Cikkszám: 222080 14
Kedvezmény
19,36 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT140520ER-LD
Típus INOX
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 5 mm
Előtolás fz / fog 0,06 − 1,8 mm
Cserék / élek száma 4
Váltólapka méret 14
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222080 14
EAN / GTIN 4960664708246
Gyártó száma TLC05628

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

Az LD geometria nagy fogásmélységekhez (ap max= 5 mm) is alkalmas mérsékelt előtolás mellett.
Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz