{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOMT100420-ER-LD | |
Típus | ST1400 | |
Sarokrádiusz | 2 mm | |
Minőség | PR1825 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 3,5 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,03 − 2 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Váltólapka méret | 10 | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 222079 10 | |
EAN / GTIN | 4960664028528 |