{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOMT140520-ER-GM | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 2 mm | |
Minőség | PR1510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 3,5 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,5 − 2 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Váltólapka méret | 14 | |
Lapkavastagság E | 5,56 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 222074 14 | |
EAN / GTIN | 4960664708116 | |
Gyártó száma | TLA05627 |