Van alternatíva erre a termékre

SOMT....20ER-GM 14

Cikkszám: 222072 14
Kedvezmény
19,36 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT140520-ER-GM
Típus INOX
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3,5 mm
Előtolás fz / fog 0,5 − 1,8 mm
Cserék / élek száma 4
Váltólapka méret 14
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222072 14
EAN / GTIN 4960664708239
Gyártó száma TLC05627

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.