Leírás:
A Basic 2in1 vágótárcsa tökéletes eszköz minden szétválasztási feladathoz. Nem számít, hogy fémlemez, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült szilárd anyag, ezzel a vágótárcsa-vel jól kiszolgálják. A robosztus konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt az eszközt tökéletes választássá a barkácsolás szerelmesei és a szakemberek számára egyaránt. A Basic 2 az 1-ben pengével gyorsabban és hatékonyabban végezheti el vágási munkáját.
Jellemző:
- Halmazállapot: 42 vágótárcsa Cr., szövet.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A 30 Q-BF
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 230 x 3,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 3 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A kémiai tisztaság lehetővé teszi az acél és a rozsdamentes acél megmunkálását
- Kényelmes és alacsony sorjázású vágás jó élettartammal
- Rövid munkaidő a jó vágási hatékonyságnak köszönhetően
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
- Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához
Ajánlás:
- 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
- 2,0–3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében
Különlegességek:
- Acél és rozsdamentes acél elválasztásához
- Magas vágási hatékonyság