{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | LOGU 030310 ER-GM | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Minőség | PR1810 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,6 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 221975 GG | |
EAN / GTIN | 4960664026975 |