Nyitott végű kulcs csillag racsnis UD-profilú 34 mm-es kulcsokkal

Cikkszám: 2219549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2219549
EAN / GTIN 4010886883419
Gyártó száma 2219549
L-szám L60160 2385

Leírás

Leírás:

Egyenlő szélességű síkokkal
UD profil
Nagy nyomatékátvitel
31CrV3 króm-vanádium acél
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, racsnis betét és racsni mangánfoszfátozott
Pörkölt
Száj: pontosan csiszolt névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
Az adapterrel No. 7 RA vagy No. 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a No. 7 R (bit) racsnivá válik
Kézbarát tapintás a derékszárnak köszönhetően
Kerékmerev geometria dupla gerenda hatással
Rácsos lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz
Lapos kialakítású kivitel

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 72 mm
  • Teljes magasság [mm]: 19 mm
  • Teljes hossz [mm]: 450 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 65,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 72 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 18,4 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 9,7 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Visszahajlási szög: 5 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 34,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban