Megfordítható racsni 1/2″ hatszögletű dugókulcs 19 mm

Cikkszám: 2219492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2219492
EAN / GTIN 4010886883389
Gyártó száma 2219492
L-szám L60160 91

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas menetes csavarokhoz és nehezen hozzáférhető helyekre
Szögletes dugattyúhajtással
A DIN 3122 szerinti nyomatékok meghaladhatók
Kis, könnycsepp alakú fej a legszorosabb csavarkötésekhez
Finom fogazású (60 fog), váltókarral
Megfordítási szög 6°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz hatlapos dugattyúhajtással, No. 19 SK
Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Jellemző:

  • Fogak száma: 60
  • Teljes szélesség [mm]: 41 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 275 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • A racsnifej magassága: 21 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Visszahajlási szög: 6 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 19
  • Kapcsolási típus: Váltókar
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz