Csavarhúzóbetét 1/4″ gömbfejes hatlapú 6 mm-es Csavarhúzóbetét

Cikkszám: 2219468
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Rátűzőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2219468
    EAN / GTIN 4010886883365
    Gyártó száma 2219468
    L-szám L60160 1441

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti belső négyszöghajtás, golyófogó horonnyal
    Kézi működtetésű, a könnyű fogás érdekében bordázott
    Krómozott
    Bepréselt csapszeggel, foszfátozott
    Teljes elfordulási szög kb. 15-20°
    Króm-vanádium acél

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
    • Beillesztési hossz: 37,0 mm
    • Betét Ø 1: 12,0 mm
    • Beillesztés-Ø Hajtás: 12 mm
    • Teljes hossz [mm]: 37 mm
    • Teljes elfordulási szög [mm]: 15-20°
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 6
    • Biztosító: Golyófogó horony
    • Középhossz: 14,5 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz