Nagy előtolású maró MFH micro, menettel, LPGT váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 8/1mm

Cikkszám: 221943 8/1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Vágóélek száma Z 1
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 4 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,5 mm
Teljes hossz Lges 17 mm
Felfogó menet M M6
Interpolációs marás ⌀ Dmin 12 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 14 mm
Ferde bemarási szög αmax 3,69 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 3,1 mm
Hozzávaló váltólapka LPGT 0102..
Váltólapka csavar 229722 (6IP; 0,6Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221943 8/1
EAN / GTIN 4960664806690
Gyártó száma THN08321
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Kivitel:

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.