{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 14 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 17 mm | |
Felfogó menet M | M6 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 24 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 26 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,26 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9,1 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | |
Váltólapka csavar | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221943 14/3 | |
EAN / GTIN | 4960664806720 | |
Gyártó száma | THN08324 |