XDPT..ER-D41 12 mm

Cikkszám: 221940 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPT120508ER-D41
Váltólapka méret 12
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség SC6525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,5 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm - 2,5 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221940 12
EAN / GTIN 2050002058736
Gyártó száma 6010774

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
340
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
155
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.