XDPT..ER-D41, X500, Váltólapka méret: 12mm

Cikkszám: 221939 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDPT120508-ER-D41
Váltólapka méret 12
Típus UNI
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség X500
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,5 mm
Előtolás fz / fog 0,15 mm - 1 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221939 12
EAN / GTIN 2050002058729
Gyártó száma 6010772

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.