X.LT...ER-D721 06 mm

Cikkszám: 221920 06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,66 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XPLT060308-ER-D721
Váltólapka méret 06
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség GH2
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,37 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm - 1,5 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Gyártó száma 6168527

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.