Bit

Cikkszám: 2217-PH2
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2217-PH2
    EAN / GTIN 4000896014668
    Gyártó száma 2217-PH2
    L-szám L60140 2240

    Leírás

    Leírás:

    • Hatlapú hajtás ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-2 C8
    • Németországban készült
    • Hajtás: Tömör hatszög 8 (5/16 hüvelyk)
    • Kimenet: Kereszthornyos profil pH
    • Csavarkulcs mérete: ∙ ph2
    • Méretek / hosszúság: 32 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
    • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
    • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
    • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
    • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
    • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
    • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz