Bit

Cikkszám: 2217-PH1
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2217-PH1
EAN / GTIN 4000896014651
Gyártó száma 2217-PH1
L-szám L60140 2303

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-2 C8
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 8 (5/16 hüvelyk)
  • Kimenet: Kereszthornyos profil pH
  • Csavarkulcs mérete: ∙ PH1
  • Méretek / hosszúság: 32 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
  • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
  • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
  • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
  • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
  • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz