Bit ∙ hatszög 6,3 (1/4 inch) ∙ Pozidriv profil PZ ∙ 25 mm

Cikkszám: 2216N-PZ2/3
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2216N-PZ2/3
EAN / GTIN 4000896238415
Gyártó száma 2216N-PZ2/3
L-szám L60140 5662

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú hajtás, hasonló az ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: POZIDRIV profil PZ
  • Csavarkulcs mérete: ∙ PZ2
  • Méretek / hosszúság: 25 mm

Új HAZET bit program

a HAZET bit – egy bit minden esetben
  • Optimalizált torziós zóna a legjobb erőátvitel érdekében a profilhoz / csavarhoz
  • A különösen edzett anyag megakadályozza az idő előtti bittörés kockázatát
  • Extra hosszú élettartam az optimálisan illeszkedő geometriák miatt
  • Egyaránt alkalmas kézi és gépi használatra (ütvecsavarokhoz is)
  • Gyors profilérzékelést garantál a biten található, szemet gyönyörködtető HAZET színkódolással
  • Eszközök száma: 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz