Bit

Cikkszám: 2215-PH3
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2215-PH3
EAN / GTIN 4000896014569
Gyártó száma 2215-PH3
L-szám L60140 3914

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Kereszthornyos profil pH
  • Csavarkulcs mérete: ∙ PH3
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
  • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
  • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
  • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
  • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
  • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz