Bővíthető szerszámok M8

Cikkszám: 221.8X125
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
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221.8X125
    EAN / GTIN 3148511502501
    Gyártó száma 221.8X125
    L-szám L60130 6005

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: ISO metrikus menet, jobbos vágás
    • HSS, króm-vanádiummal ötvözve, 62/64 HRc-re edzve
    • 234 daN/mm²
    • Kúpos beállítócsavar a menetátmérő optimális beállításához.

    Jellemző:

    • d [mm]: 25.4
    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 1.25
    • E [mm]: 9
    • E1 [mm]: 3.5
    • [g]: 30

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz