Bővíthető szerszámok M6

Cikkszám: 221.6X100
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
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221.6X100
EAN / GTIN 3148511501504
Gyártó száma 221.6X100
L-szám L60130 6002

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: ISO metrikus menet, jobbos vágás
  • HSS, króm-vanádiummal ötvözve, 62/64 HRc-re edzve
  • 234 daN/mm²
  • Kúpos beállítócsavar a menetátmérő optimális beállításához.

Jellemző:

  • d [mm]: 25.4
  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 1.00
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3.5
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz